Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズDevice 注文コード48385244 品番2716127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数12 仕様IEC60947-7-1 / IEC60998に準拠。. CUL、GOST、UL.:698-8076 698-8076 は2極ブリッジ型の端子台で、:829-5773 829-5773 はDINレール取り付けデュプレックスレセプタクル。. 直接取り付け用端子台. これらのコンパクトなデバイス端子台は、DINレールなしで取り付けることができ、主に電気機器及び電子機器のネットワーク接続に使用します。. 特長と利点. 直接取り付け用のデバイス端子台 IEC60947-7-1 / IEC60998に準拠 定格電流 15 → 32 A タッチプルーフ感電防止 材質ナイロン グレー 取付方式フリーハンギング シリーズDevice 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)32 AWG24→12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする