極数2
仕様IEC60947-7-1 / IEC60998に準拠。. CUL、GOST、UL.:698-8076 698-8076 は2極ブリッジ型の端子台で、:829-5773 829-5773 はDINレール取り付けデュプレックスレセプタクル。. 直接取り付け用端子台. これらのコンパクトなデバイス端子台は、DINレールなしで取り付けることができ、主に電気機器及び電子機器のネットワーク接続に使用します。. 特長と利点. 直接取り付け用のデバイス端子台 IEC60947-7-1 / IEC60998に準拠 定格電流 15 → 32 A タッチプルーフ感電防止
材質ナイロン
取付方式フリーハンギング
シリーズDevice
定格電圧(V)500
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)32
AWG24→12
RoHS指令(10物質対応)対応