曜日別特売
3210317 Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト 48385874

Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズCLIPLINE PT注文コード48385874品番3210317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
極数3仕様IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。. PTシリーズフィードスルー端子台. Phoenix ContactのPTシリーズ端子台は、CLIPLINE completeシステムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。. 特長と利点. プッシュイン接続端子台 フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台が追加のテスト接続を提供 RoHS対応材質ポリアミドグレー取付方式NS 35 / 15、NS 35 / 7.5シリーズCLIPLINE PT端子種別プッシュイン定格電流(A)17.5AWG26→14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-60~+125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48383799
2023-01-09
用途: 制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする