極数4
仕様IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. PTTシリーズフィードスルー端子台. PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。. 特長と利点. プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 RoHS対応
材質ポリアミド
色グレー
取付方式NS 35 / 15、NS 35 / 7.5
シリーズCLIPLINE PTT
端子種別プッシュイン
定格電流(A)9
AWG26→14
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-60〜+125