Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズPTTB 4-HESI (5X20) 注文コード48385926 品番3211886
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数4 仕様PTTBダブルレベル端子台. 最大限にスペースを節約するためのコンパクトな設計 各端子ポイントにラベルエリアを統合 STPを使用した大型ラベル(オプション) .. ダブルマーカーキャリア FBSにレベルをリンク ..-PVブリッジ 材質ポリアミド 取付方式DINレール シリーズPTTB 4-HESI (5X20) 定格電圧(V)500 端子種別プッシュイン 定格電流(A)6.3 AWG24→10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする