RCMT1204M0 MT9005 難削材旋削加工用インサート MT9005 (RCMT) 三菱マテリアル 48386514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMT1204M0 MT9005 難削材旋削加工用インサート MT9005 (RCMT) 三菱マテリアル 48386514
RCMT1204M0 MT9005 難削材旋削加工用インサート MT9005 (RCMT) 三菱マテリアル 48386514

難削材旋削加工用インサート MT9005 (RCMT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード48386514品番RCMT1204M0 MT9005
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。

用途チタン合金:高速切削形状円形厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)12
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする