※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
難削材旋削加工用インサート MT9005 (VCGT)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
0.4
穴径(Φmm)
2.8
2.8
3.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48386609
品番
VCGT110301M-LS-P MT9005
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途
チタン合金:高速切削
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
3.18
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
2.8
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
材種
MT9005
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LS-P
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。