フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 電源コネクタインサート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
6
10
6
シリーズ
HEAVYCON B6
HEAVYCON B10
HEAVYCON B6
オス・メス
メス
メス
オス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48386958
品番
1648128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用
タイプ
Connector Insert
シリーズ
HEAVYCON B6
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス