2813457 Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクト 48386985

Phoenix Contact 電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズMCR-SL-S-100-U動作温度(℃)+60(Max)電流(A)0 → 100注文コード48386985品番2813457
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
電源電圧(V)20 → 30 dc取付方式パネル取り付け周波数帯域(Hz)30 → 6000精度±1 %シリーズMCR-SL-S-100-U動作温度(℃)+60(Max)深さ(mm)70.5高さ(mm)85幅(mm)55仕様電流トランスデューサ - MCR-SL-S. MCR-SL Sシリーズ電流測定トランスデューサは、正弦波及び非正弦波の交流測定用です。. ループ駆動 開放型Rogowskiコイルを組み込み可能 測定範囲はスライドスイッチで選択可能 動作温度 -20 → 60 ℃ プラグ式ねじ接続電流(A)0 → 100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする