曜日別特売
2814715 Phoenix Contact 電流センサ フエニックス・コンタクト 48387003

Phoenix Contact 電流センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズMCR-S-1-5-UI-DCI-NC動作温度(℃)+60(Max)電流(A)0 → 11注文コード48387003品番2814715
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
電源電圧(V)20 → 30 dc取付方式ねじ周波数帯域(Hz)15 → 400精度<0.5 %シリーズMCR-S-1-5-UI-DCI-NC動作温度(℃)+60(Max)深さ(mm)114.5高さ(mm)99幅(mm)22.5仕様Current Transducer, MCR-S. Current transducers up to 50A Stepless measurement range setting True rms measurement Galvanic 3-way isolation Configuration via DIP switches or configuration software Relay contact rating 50mA @ 30Vac/36Vdc (applicable to stock nos. 337-2724 and 337-2752)電流(A)0 → 11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする