仕様UL、CUL、CSA. マルチレベル端子. 最新の機械制御の合理的な配線に最適 DIN EN50 022に準拠したフラットトップハットレールに取り付け 3段イニシエータ端子により、1つの端子に3線すべてを並列接続 上段に信号フロー用のスルー端子を配置 中段と下段に正 / 負の接続用シングルエンド端子を配置 3段アクチュエータ端子により下段でPE接続
色グレー
シリーズDIKD 1.5
定格電圧(V)250
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数トリプル
ケーブルサイズ(AWG)24 → 12