フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UKK
注文コード
48387457
品番
2791016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
グレー
シリーズ
UKK
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 12