フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UKK 5-PV
注文コード
48387466
品番
2791388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
グレー
シリーズ
UKK 5-PV
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 12