フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
UK
注文コード
48387509
品番
3003347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
UK
定格電圧(V)
800
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2 → 2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 12