フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UK 5 N YE
注文コード
48387518
品番
3003952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
黄
シリーズ
UK 5 N YE
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 10