フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
UK 10-DREHSI (5X20)
注文コード
48387563
品番
3005109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
シリーズ
UK 10-DREHSI (5X20)
定格電圧(V)
500
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 6