フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
ST Clipline
注文コード
48387633
品番
3031128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CUL. 3導体ケージクランプST..-TWIN. Phoenix ContactシリーズのマルチレベルDINレール端子台は、スプリングケージ接続が可能です。各種ケーブルサイズのモデルが用意されています。. 電位分配用の省スペースの選択肢
色
グレー
シリーズ
ST Clipline
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
28 → 16