フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
ST Clipline
注文コード
48387649
品番
3031364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
色
グレー
シリーズ
ST Clipline
定格電圧(V)
800
端子種別
スプリング
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2 → 6
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
28 → 10