フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UT Clipline
注文コード
48387755
品番
3044542
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
グレー
シリーズ
UT Clipline
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26 → 12