仕様UTI Low Profile Terminal Blocks. UTI series terminal blocks have a low vertical height profile making them ideal for space restricted applications. They also feature a quick install bus bar option that reduces installation time. Low profile, only 58mm high on standard TS35 DIN rail Supports conductor cross sections of up to 35 mm2 (110A) Standard phase wiring colours Made of durable UL94-V2 rated polyamide色グレーピッチ(mm)15.2シリーズUTI 35定格電圧(V)800端子種別埋め込みネジ定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.75 → 35レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)18 → 2