Phoenix Contact 標準DINレール端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズPT 2.5-TWIN/1P-PE 注文コード48387886 品番3209659
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュイン接続式プラグ対応フィードスルー端子台. PTプッシュイン技術を採用したプラグ対応モジュラ端子台です。制御キャビネット及び制御システムのモジュラセットアップを実現することができます。 PITプッシュイン接続を採用したCOMBIプラグコネクタは、信号および電力配線に使用することができます。 それぞれのアース端子台は、基本端子台と同じ形状になっています。. 標準化されたCOMBIプラグインゾーンにより、あらゆる接続方式のCOMBIプラグコネクタを使用可能 挿入力を50 %抑えたプッシュイン技術により、0.34 mm2以上を直接差し込み可能 導体を切断したり0.14 mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能 個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト 緑 / 黄 シリーズPT 2.5-TWIN/1P-PE 端子種別プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.14 → 4 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26 → 12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする