曜日別特売
3244423 Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト 48387913

Phoenix Contact 標準DINレール端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズPTIO 1.5/S/3-LED 24 RD注文コード48387913品番3244423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様PTIOセンサ / アクチュエータ端子台. 導体が3つで端子幅が3.5 mmのイニシエータやアクチュエータの配線の省スペース化 / 時間短縮に対応します。 幅は小さくても、プッシュイン接続、端子ポイントごとのテスト機能、及び大きいサイズの読みやすいラベルオプションのおかげで端子は使いやすくなっています。 センサやアクチュエータの配線に合わせて、すべての端子台を同じ形状にし、相互に結合することができます。. 最新の機械制御システムやプラント制御システムのセンサ / アクチュエータの配線用 狭い端子幅 3.5 mm プッシュイン接続 テスト機能 容易にラベル付けが可能グレーシリーズPTIO 1.5/S/3-LED 24 RD定格電圧(V)250端子種別プッシュイン定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)1.5レベル数トリプルケーブルサイズ(AWG)26 → 14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする