Phoenix Contact 標準DINレール端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPTIO 1.5/S/3-LED 24 GN 注文コード48387929 品番3244436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様PTIOセンサ / アクチュエータ端子台. 導体が3つで端子幅が3.5 mmのイニシエータやアクチュエータの配線の省スペース化 / 時間短縮に対応します。 幅は小さくても、プッシュイン接続、端子ポイントごとのテスト機能、及び大きいサイズの読みやすいラベルオプションのおかげで端子は使いやすくなっています。 センサやアクチュエータの配線に合わせて、すべての端子台を同じ形状にし、相互に結合することができます。. 最新の機械制御システムやプラント制御システムのセンサ / アクチュエータの配線用 狭い端子幅 3.5 mm プッシュイン接続 テスト機能 容易にラベル付けが可能 グレー シリーズPTIO 1.5/S/3-LED 24 GN 定格電圧(V)250 端子種別プッシュイン 定格電流(A)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)1.5 レベル数トリプル ケーブルサイズ(AWG)26 → 14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする