フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 標準DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PTIO 1.5/S/4-PE
注文コード
48387956
品番
3244465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PTIOセンサ / アクチュエータ端子台. 導体が3つで端子幅が3.5 mmのイニシエータやアクチュエータの配線の省スペース化 / 時間短縮に対応します。 幅は小さくても、プッシュイン接続、端子ポイントごとのテスト機能、及び大きいサイズの読みやすいラベルオプションのおかげで端子は使いやすくなっています。 センサやアクチュエータの配線に合わせて、すべての端子台を同じ形状にし、相互に結合することができます。. 最新の機械制御システムやプラント制御システムのセンサ / アクチュエータの配線用 狭い端子幅 3.5 mm プッシュイン接続 テスト機能 容易にラベル付けが可能
色
グレー
シリーズ
PTIO 1.5/S/4-PE
定格電圧(V)
250
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5
レベル数
クアドロプル
ケーブルサイズ(AWG)
26 → 14