仕様PTIOセンサ / アクチュエータ端子台. 導体が3つで端子幅が3.5 mmのイニシエータやアクチュエータの配線の省スペース化 / 時間短縮に対応します。 幅は小さくても、プッシュイン接続、端子ポイントごとのテスト機能、及び大きいサイズの読みやすいラベルオプションのおかげで端子は使いやすくなっています。 センサやアクチュエータの配線に合わせて、すべての端子台を同じ形状にし、相互に結合することができます。. 最新の機械制御システムやプラント制御システムのセンサ / アクチュエータの配線用 狭い端子幅 3.5 mm プッシュイン接続 テスト機能 容易にラベル付けが可能色オレンジシリーズ32445 Clipline定格電圧(V)250端子種別プッシュイン定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)1.5レベル数トリプルケーブルサイズ(AWG)26 → 12