フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 変流器 PACT RCP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48388044
品番
2910327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
22.5×85×70.4
全幅(mm)
22.5
全高(mm)
70.4
最高温度(℃)
+70 , +80
トランス
DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0 → 1
全体的な深さ(mm)
85
最低温度(℃)
-30 , -20