フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 棒端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
48388245
品番
3200959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
19.5
色
赤
シリーズ
AI
絶縁方式
絶縁
ピン径(Φmm)
2.9
ピン長さ(mm)
12
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
1