フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48388263
品番
3201000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
23
色
グレー
シリーズ
AI
絶縁方式
絶縁
ピン径(Φmm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
12
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
2×4