フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 棒端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48388288
品番
3200522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
14
色
青
シリーズ
AI
絶縁方式
絶縁
ピン径(Φmm)
2.3
断熱材
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
8
最大ワイヤーサイズ(mm
2
)
2.5