フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
長さ(mm)
500
注文コード
48389094
品番
1409212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
適合
UL 94
長さ(mm)
500
許容電流(A)
30
コンタクト数
5
シース色
グレー/白
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートPRC
コネクタB
未処理終端
ケーブル形状
シングルコア、ワイヤコア
許容電圧(V)
690