※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
10
仕様
LED付きM12ソケット、導体フリーエンド. センサ / アクチュエータケーブル M12ソケット及び導体フリーエンド LED付き 完全組み立て済み Aコード式
注文コード
48389828
品番
1406325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED付きM12ソケット、導体フリーエンド. センサ / アクチュエータケーブル M12ソケット及び導体フリーエンド LED付き 完全組み立て済み Aコード式
長さ(m)
10
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
コンタクト数
3
シース色
黄
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端