フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact 信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:RJ45●コネクタ B:RJ45●長さ:5m●芯数:4●コネクタBのコンタクト数:5●シース色:黒●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:2.5 mm2●断熱材:PE
注文コード
48390485
品番
1402505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・仕様・内容量
など
304
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:RJ45●コネクタ B:RJ45●長さ:5m●芯数:4●コネクタBのコンタクト数:5●シース色:黒●ストランド数:7●IP レーティング:IP20●許容電圧:600 V●ケーブル形状:マルチコア●断面積:2.5 mm2●断熱材:PE