内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM8●コネクタ B:ストレートM8●長さ:1.5m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.25 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●UL、cUL、cULus、GOST. 品番< 802-6924') 802-6924/及び< 802-6928') 802-6928/はLEDを装備. センサ / アクチュエータ3極ケーブルアセンブリ、M8-M8、PURケーブル. M8-M8コネクタケーブルアセンブリ、3極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード式コネクタ、IP67等級、かん合時. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
注文コード48391167
品番1681923