内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●シース色:黄●断面積:0.25 mm2●シース材質:塩化ビニール(PVC)●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲 -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
注文コード48391334
品番1406104