Phoenix Contact 信号ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:ストレートRJ45●長さ:2m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:青●断面積:0.14 mm2●シールド:シールド付き●GOST. M12-イーサネットネットワークケーブルアセンブリ. ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルM12-RJ45コネクタ及びM12-オープンエンドケーブルを備え、用途に合わせて各種の長さが用意された包括的なシールド付きM12-イーサネットコネクタケーブルアセンブリ製品です。. 定格電流 1 A 50 V 動作温度範囲 -20 → +80 ℃ M12向けIP67等級 RJ45向けIP20等級 注文コード48391553 品番1406122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は長さ・仕様・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ライトアングルM12●コネクタ B:ストレートRJ45●長さ:2m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:青●断面積:0.14 mm2●シールド:シールド付き●GOST. M12-イーサネットネットワークケーブルアセンブリ. ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルM12-RJ45コネクタ及びM12-オープンエンドケーブルを備え、用途に合わせて各種の長さが用意された包括的なシールド付きM12-イーサネットコネクタケーブルアセンブリ製品です。. 定格電流 1 A 50 V 動作温度範囲 -20 → +80 ℃ M12向けIP67等級 RJ45向けIP20等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする