内容量1箱(100個)
仕様コンタクト数:5●ピッチ:5mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ジェンダー:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:COMBICON MVSTBR●素材:ポリアミド●長さ:25mm●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 〜 2.5 mm 2 のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
注文コード48394274
品番1792045