仕様シリーズ:COMBICON MSTB●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 2,5 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON MSTB 5.0 mmピッチプラグインフリーハンギングケーブル取り付け端子台コネクタです。0.2〜2.5 mm 2 のねじ接続に対応しています。このMSTB COMBICONプラグ対応端子台には、スクリューフランジ、引き抜き補助具、ロック / リリースレバーが用意されています。 ドライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照してください。 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応