Polymer Optics
Polymer Opticsの 電子部品(オンボード)
Polymer Opticsの 受動部品
Polymer Opticsの 光エレクトロニクス製品
Polymer Optics LED用レンズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
キット内容:Lens, Lens Holder●ビュー角:14 °●寸法:14.9 x 12.9 x 13.8mm●透明/拡散:拡散●高さ:13.8mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm
注文コード
48396575
品番
185/127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キット内容:Lens, Lens Holder●ビュー角:14 °●寸法:14.9 x 12.9 x 13.8mm●透明/拡散:拡散●高さ:13.8mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応