Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
静電容量(μF)
47
注文コード
48396888
品番
EEUEE2W560
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
この商品は
静電容量・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
16(Dia.)×31.5
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
31.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC450
シリーズ
EE RADIAL
寿命
10000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25〜105
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
-
リーク電流(μA)
0.06以下
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
1.2
静電容量(μF)
47