※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-WNGA080408GH3 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397705 NP-WNGA080408GH3 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397705 NP-WNGA080408GH3 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397705 NP-WNGA080408GH3 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397705 NP-WNGA080408GH3 BC8130 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48397705

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-WNGA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード48397705 品番NP-WNGA080408GH3 BC8130
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途
断続切削加工
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 ホーニングGH 材種BC8130 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 等級記号G 内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする