PowerLED IP65 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:青,緑,赤●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:48●IPレーティング:IP65●シリーズ:Digital RGBD Colour-Chasing●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED RGBDフレキシブルLEDストリップ. PowerLedのデジタルRGBDフレキシブルLEDストリップには、IP20とIP65のタイプがあります。 これらは、99種類の効果から選択できる優れたカラー追跡機能を搭載しています。 幅広い色や照明効果により、このストリップは、さまざまな商業用途や住宅用途に最適です。. 特長と利点 99種類の動的モード 29種類のスタティックカラー IP20又はIP65 3M裏面粘着式 48 LED/メートル 注文コード48401168 品番F10-RGBD-12-48-65-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青,緑,赤●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:48●IPレーティング:IP65●シリーズ:Digital RGBD Colour-Chasing●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED RGBDフレキシブルLEDストリップ. PowerLedのデジタルRGBDフレキシブルLEDストリップには、IP20とIP65のタイプがあります。 これらは、99種類の効果から選択できる優れたカラー追跡機能を搭載しています。 幅広い色や照明効果により、このストリップは、さまざまな商業用途や住宅用途に最適です。. 特長と利点 99種類の動的モード 29種類のスタティックカラー IP20又はIP65 3M裏面粘着式 48 LED/メートル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする