内容量1個
仕様LED色:赤●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:90lm/m●シリーズ:LUCENT●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED IP65低電力フレキシブルLEDライトストリップ. 家庭、商業、小売店の屋内照明用途に最適な、PowerLED低電力消費フレキシブルLEDストリップの業務用製品. 省電力 IP65等級 長さ5 m単位で販売 60 LED/メートル 120°の曲げ角度 CO2削減照明スキームに最適 コーナー、埋込型及び表面実装フレキシストリップ突出部
注文コード48401195
品番F10-R3528-12-60-IP65-FP