PowerLED IP65 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●色温度:3000K●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:320lm/m●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED IP65省電力LEDフレキシストリップ. このPowerLED製のIP65等級のフレキシブルLEDストリップは、省エネと低発熱性を特長とする照明を提供します。 これらの長さ5 mmのフレキシブルLEDストリップは、リールの状態で使用するか、短く切り分けることができます。 この柔軟性は、アクセント照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、アンダーキャビネット照明、本棚照明、ディスプレイキャビネット照明などの多様な用途に最適です。. SMD LED技術による省電力小型LEDストリップ IP65レベルの防水性能 耐用期間 50000時間 高い信頼性と効率 100 mm単位で切断(12 Vの白色LEDストリップ(773-6914及び773-6917)は50 mm単位で切断) 広照射角 120 ° フレキシブルLEDストリップ、PowerLED 注文コード48401204 品番F10-W3528-12-60-IP65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●色温度:3000K●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:320lm/m●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED IP65省電力LEDフレキシストリップ. このPowerLED製のIP65等級のフレキシブルLEDストリップは、省エネと低発熱性を特長とする照明を提供します。 これらの長さ5 mmのフレキシブルLEDストリップは、リールの状態で使用するか、短く切り分けることができます。 この柔軟性は、アクセント照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、アンダーキャビネット照明、本棚照明、ディスプレイキャビネット照明などの多様な用途に最適です。. SMD LED技術による省電力小型LEDストリップ IP65レベルの防水性能 耐用期間 50000時間 高い信頼性と効率 100 mm単位で切断(12 Vの白色LEDストリップ(773-6914及び773-6917)は50 mm単位で切断) 広照射角 120 ° フレキシブルLEDストリップ、PowerLED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする