※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様LED色:白●定格電圧:24V●1 mあたりのLED数:60●色温度:6000K●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:1200lm/m●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED IP65省電力LEDフレキシストリップ. このPowerLED製のIP65等級のフレキシブルLEDストリップは、省エネと低発熱性を特長とする照明を提供します。 これらの長さ5 mmのフレキシブルLEDストリップは、リールの状態で使用するか、短く切り分けることができます。 この柔軟性は、アクセント照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、アンダーキャビネット照明、本棚照明、ディスプレイキャビネット照明などの多様な用途に最適です。. SMD LED技術による省電力小型LEDストリップ IP65レベルの防水性能 耐用期間 50000時間 高い信頼性と効率 100 mm単位で切断(12 Vの白色LEDストリップ(773-6914及び773-6917)は50 mm単位で切断) 広照射角 120 ° フレキシブルLEDストリップ、PowerLED
注文コード48401229
品番F10-C5050-24-60-IP65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)