仕様LED色:白●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●色温度:2700K●IPレーティング:IP67●標準.輝度フラックス lm/m:320lm/m●シリーズ:Lineo Line●PowerLED Lineo LineフレキシブルLEDキット. PowerLEDのLineo Lineシリーズは、IP67照明キットのファミリです。 これらの拡散フレキシブルLEDストリップは、建築照明用に設計されており、フラットプロファイルとシームレスで均一な光拡散が特長です。 Lineo Lineストリップは、IP67防水等級を取得しており、屋内外のアクセント照明に最適です。 また、紫外線による変色に強いUV安定ケースに入っています。 Lineo Lineシリーズはさまざまな色温度の製品を取り揃えており、あらゆる環境に適合するよう設計されています。 見た目が優れているだけでなく、Lineo Line照明ストリップは、エコフレンドリーで省エネです。 寿命が長く、5年間稼働します。. Lineo LineフレキシブルLEDの特長 160°の視野角 60 LED/メートル 均一に拡散する光放射 IP67防水等級 UV耐性及び難燃性 曲げ径12 cm 100 mmごとの切断点
RoHS指令(10物質対応)対応