PowerLED IP67 LEDテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48401247 品番NTS-5700-IP67-KIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●色温度:5700K●IPレーティング:IP67●標準.輝度フラックス lm/m:900lm/m●シリーズ:Nautilus●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED NautilusフレキシブルLEDストリップ. PowerLEDのNautilusシリーズは、IP67照明ストリップのファミリです。 これらのフレキシブルLEDストリップは、シームレスで均一な光放射を特長としています。 Nautilusストリップは、IP67防水等級を取得しており、屋内外の照明に最適です。 また、紫外線による変色に強いUV安定ケースに入っています。 Lineo Lineシリーズはさまざまな色温度の製品を取り揃えており、あらゆる環境に適合するよう設計されています。 見た目が優れているだけでなく、Nautilus照明ストリップは、エコフレンドリーで省エネです。 寿命が長く、5年間稼働します。 Nautilusシリーズには、白、透明、又は黒いケースの製品があり、さまざまなコネクタに対応しています。. NautilusフレキシブルLEDストリップの特長 曲げ径3 cm 60 LED/メートル IP67防水等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする