PowerLED
PowerLEDの 電子部品(オンボード)
PowerLEDの 受動部品
PowerLEDの 光エレクトロニクス製品
PowerLED LEDケーブル 電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48401274
品番
RGBD-POW-CAB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機能:電源●併用:RGBDデジタルLEDストリップ●長さ:207mm●コネクタージェンダー:メス,オス●導線数:6●PowerLED RGBDフレキシブルLEDストリップケーブル. PowerLEDデジタルRGBD LEDストリップ用に設計されたケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応