PowerLED LEDテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●定格電圧:24V dc●色温度:3000K●標準.輝度フラックス lm/m:650lm/m●R6-IP20シリーズリジッドLEDストリップ. 汎用性の高いこれらの24 VハイパワーリジッドLEDストリップは、建築照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、キャビネット下照明、本棚照明、バックライトなど、幅広い種類の家庭、商業、小売店用屋内照明用途に最適です。 PowerLEDのR6-IP20シリーズは、白色のリジッドLEDアレイのファミリです。 この高出力LEDストリップは、IP20等級の省電力性能と50,000時間の耐用期間を備えています。. 省電力 Nationstar LED技術によるコンパクトなLEDストリップ 500 mmあたり42個のLED 耐用期間 50,000時間 高い信頼性と効率 71.4 mmごとにカット可能 ビーム角度 110 ° IP 20等級 動作温度範囲 -25 → +85 ℃ 標準光束 60 lm/W 注文コード48401344 品番R6-W2835-24-42-IP20
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥4,5983,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:24V dc●色温度:3000K●標準.輝度フラックス lm/m:650lm/m●R6-IP20シリーズリジッドLEDストリップ. 汎用性の高いこれらの24 VハイパワーリジッドLEDストリップは、建築照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、キャビネット下照明、本棚照明、バックライトなど、幅広い種類の家庭、商業、小売店用屋内照明用途に最適です。 PowerLEDのR6-IP20シリーズは、白色のリジッドLEDアレイのファミリです。 この高出力LEDストリップは、IP20等級の省電力性能と50,000時間の耐用期間を備えています。. 省電力 Nationstar LED技術によるコンパクトなLEDストリップ 500 mmあたり42個のLED 耐用期間 50,000時間 高い信頼性と効率 71.4 mmごとにカット可能 ビーム角度 110 ° IP 20等級 動作温度範囲 -25 → +85 ℃ 標準光束 60 lm/W RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする