内容量1個仕様LED色:白●定格電圧:24V dc●色温度:6000K●標準.輝度フラックス lm/m:750lm/m●R6-IP20シリーズリジッドLEDストリップ. 汎用性の高いこれらの24 VハイパワーリジッドLEDストリップは、建築照明、キャビネット照明、ムード照明、コーブ照明、キャビネット下照明、本棚照明、バックライトなど、幅広い種類の家庭、商業、小売店用屋内照明用途に最適です。 PowerLEDのR6-IP20シリーズは、白色のリジッドLEDアレイのファミリです。 この高出力LEDストリップは、IP20等級の省電力性能と50,000時間の耐用期間を備えています。. 省電力 Nationstar LED技術によるコンパクトなLEDストリップ 500 mmあたり42個のLED 耐用期間 50,000時間 高い信頼性と効率 71.4 mmごとにカット可能 ビーム角度 110 ° IP 20等級 動作温度範囲 -25 → +85 ℃ 標準光束 60 lm/W注文コード48401353品番R6-C2835-24-42-IP20