内容量1個仕様標準.輝度フラックス:3600 lm @ 3000 K●色温度:3000K●放射束:30000mW●ビュー角:120 °●カラーレンダリング:70●LED色:白●順方向電圧:31.5 V●順方向電流:1200 (Max.)mA●寸法:46 x 40 x 2.2mm●このPowerLED COBは、動作中に高温に達します。 最適な製品寿命を確保するには、ヒートシンクと高品質のサーマルペーストが必要です。. PowerLED高出力COB LED. PowerLEDのこの高出力COB LEDファミリは、ワイヤが事前に接続されているため、特定の用途において簡単に装着することができます。 このCOB LEDは、クールホワイト又はウォームホワイトのタイプを選択可能で、角型の発光面(LES)と広い視野角を備えています。 また、取り付け後にCOBの上部に装着可能なカバーもあります。 COB LEDに最適な用途には、街路照明、投光照明、鉱山用ランプなどがあります。. COB LEDの特長 ワイヤ接続済み CRI 70 広視野角 寒色系の白と暖色系の白 10 W、30 W、50 W、70 W、100 W注文コード48401728品番COB30W-C